Beli mini drill set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set)Deskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- TRUSCO Mini Impact Screwdriver SetDeskripsi:-When hit with a hammer, the tip turns.-Demonstrates its effect when turning the rusty screws, fixed screws, etc.-Opposite side 6.35mm hexagonal shaft compliant with single end drill bit.atribut:
- Blade Edge: (+)1, 2
- Input Drive: 6.35mm
- Total Length: 123mm
- Set Contents (piece): 3
- RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)Deskripsi:- 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.atribut:
- Shank type: Straight
- Wheel Width: 10-25mm
- Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
- Grit: P120 P60 P80
- Diameter: 10-25mm
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shank Diameter: 3mm 6mm
- SHINTO Mini Holesaw Set Ceraatribut:
- Set Contents: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16mm-blade part, shank, center pin, center punch, open end wrench
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- SHINTO Mini Holesaw Set (Gergaji Lubang)atribut:
- Set Contents (mm): 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16mm-blade part, shank, center pin, center punch, open end wrench
- TEKIRO Impact Driver Mini and Extractor (Obeng Ketok)Deskripsi:TEKIRO OBENGKETOK 7 PCS MINIObeng Ketok Set 7 Pcs adalah jenis obeng yang digunakan umumnya untuk membuka sekrup atau baut yang sulit dibuka dengan obeng biasa. Untuk menggunakan obeng ini adalah dengan memukulkan bagian belakang obeng, dan obeng ada mekanisme untuk memutar dengan torsi lebih besar sehingga obeng yang keras dapat dibuka lebih mudah. Putaran dapat diatur kiri dan kanan dan mata obengnya dapat diganti, obeng 7 pcs mempunyai ukuran 3 pcs 1/4"x50 mm impact Bits (+) PH1, PH(-) 5 mm, 3 pcs 1/4"x50 mm Screw Extraction no 1, 2, 3, 1 pcs mini impact driver.Tekiro Impact Driver Set and Extractor SetObeng Ketok Tekiro Obeng Getokdan Tap Balik Tekiro untuk baut patahFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
Daftar Harga mini drill set Terbaru October 2026
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set) | Rp239.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set) | Rp29.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp47.900 |
| Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set) | Rp159.900 |
| TRUSCO Mini Impact Screwdriver Set | Rp329.900 |
| RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set) | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102357079-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/otP105457893-2.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/crP103675459-2.jpg)

/P102174302-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/okP104566884-6.jpg)
/2qP102132098-4.jpg)

/1rP101546063-11.jpg)
/blP105262417-1.jpg)
/7aP103684262-2.jpg)
/P103083746-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)